393,86 €/ Unitéhors TVA
476,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6222 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 118 kN |
Limite de fatigue | 4 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Poids | 4.59 kg |
Poids | 10.1 lb |
da_min | 122 mm |
da_max | 137 mm |
B | 38 mm |
D | 200 mm |
d | 110 mm |
d1 | 138 mm |
D2 | 176.7 mm |
Da_max | 188 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |