179,75 €/ Unitéhors TVA
217,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 60.5 kN |
Charge statique | 45 kN |
Limite de fatigue | 1.9 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 1.39 kg |
Poids | 3.06 lb |
da_min | 79 mm |
da_max | 87 mm |
B | 31 mm |
D | 125 mm |
d | 70 mm |
d1 | 87.05 mm |
D2 | 111 mm |
Da_max | 116 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |