163,63 €/ Unitéhors TVA
197,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 55.9 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Limite de fatigue | 1.73 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 1.38 kg |
Poids | 3.03 lb |
da_min | 74 mm |
da_max | 83.2 mm |
B | 31 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
d1 | 83.3 mm |
D2 | 105.8 mm |
Da_max | 111 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |