Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62212-2RS1/C4GJN

  • ERIKS:23758658
  • Fabricant:7316571530529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il est conçu pour des vitesses de rotation élevées avec une faible friction et de faibles vibrations. La construction à une rangée permet de supporter à la fois des charges radiales et axiales. L’étanchéité intégrale retient le lubrifiant à l’intérieur et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Le roulement est facile à installer et nécessite peu d’entretien.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre la contamination et réduisent la perte de lubrifiant
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement efficace
  • La configuration à une rangée supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions
  • La construction de cages en tôle offre des performances robustes et une durabilité dans des environnements exigeants
  • Le jeu radial interne C4 optimise les performances pour les applications à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une durée de vie prolongée des roulements
  • Idéal pour les pompes industrielles fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

186,75 €/ Unitéhors TVA

225,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing