126,19 €/ Unitéhors TVA
152,69 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 52.7 kN |
Charge statique | 36 kN |
Limite de fatigue | 1.53 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 0.995 kg |
Poids | 2.19 lb |
da_min | 69 mm |
da_max | 75.4 mm |
B | 28 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |
d1 | 75.5 mm |
D2 | 98 mm |
Da_max | 101 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
125,87 €/ Unitéhors TVA
152,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026