78,70 €/ Unitéhors TVA
95,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 0.53 kg |
Poids | 1.17 lb |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |