Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6221-2Z/C3

  • ERIKS:13529778
  • Fabricant:7316577066909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’une cage robuste en tôle et de deux flasques de protection. Son design optimisé assure une faible friction, permettant un fonctionnement à grande vitesse et une réduction du bruit. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le blindage intégré retient la lubrification et empêche la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie.

Caractéristiques
  • Les doubles protections retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une longévité opérationnelle accrue
  • La construction en acier pour roulements offre une grande durabilité pour les applications industrielles exigeantes
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et minimise la consommation d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une utilisation polyvalente
  • La lubrification à la graisse pré-remplie simplifie l'installation et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels pour un fonctionnement fiable à long terme
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible maintenance
  • Compatible avec les équipements CVC fonctionnant dans des environnements exigeants
Ajouter à la liste

368,43 €/ Unitéhors TVA

445,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6221
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
36 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
104 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
3.79 kg
Poids
8.37 lb
B
36 mm
D
190 mm
d
105 mm