Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62204-2RS1/W64

  • ERIKS:13198182
  • Fabricant:7316571741086
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ces informations sont basées sur l’IA générative et doivent être vérifiées de manière indépendante pour en garantir l’exactitude. Aucun attribut technique de produit ni aucune spécification ne sont fournis dans le texte. Il est conseillé aux utilisateurs de consulter une documentation supplémentaire avant de prendre des décisions opérationnelles. Le contenu ne décrit aucun composant MRO ni caractéristique physique.

Caractéristiques
  • Notification claire que les réponses sont générées par l’IA afin de gérer les attentes en matière d’informations
  • Encourage la vérification des détails soutenant la prise de décision des utilisateurs et la réduction des risques
  • Souligne la nécessité d'une documentation officielle afin de réduire les risques d'application incorrecte
Application et utilisation
  • Utilisé avec des processus de recherche nécessitant une orientation initiale par des contenus d’IA
  • Idéal pour une enquête préliminaire lorsque les données officielles ne sont pas encore disponibles
  • Compatible avec les processus de révision des informations nécessitant une vérification humaine
Ajouter à la liste

105,56 €/ Unitéhors TVA

127,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
6.55 kN
B
18 mm
D
47 mm
d
20 mm