Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62204-2RS1/C3

  • ERIKS:23758642
  • Fabricant:7316570775129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une protection efficace. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il fonctionne avec une faible friction et de faibles vibrations. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est fabriqué en acier à roulement pour une grande durabilité. Un entretien minimal est nécessaire grâce à sa conception robuste et polyvalente.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégral retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La construction en acier pour roulements offre des performances fiables dans des environnements industriels exigeants
  • Une faible friction et de faibles vibrations permettent un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées
  • Convient aux charges radiales et axiales, prenant en charge des configurations mécaniques polyvalentes
  • Le jeu interne C3 réduit la maintenance et optimise la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement précis et durable
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant durabilité et entretien minimal
  • Compatible avec les pompes traitant des exigences variables de charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

22,93 €/ Unitéhors TVA

27,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.135 kg
Poids
0.3 lb
B
18 mm
D
47 mm
d
20 mm
Alternatives

18,03 €/ Unitéhors TVA

21,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026