Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62202-2RS1/W64

  • ERIKS:13198175
  • Fabricant:7316570425789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde 62202-2RS1 dispose d’un alésage de 15 mm et d’un diamètre extérieur de 35 mm pour des ajustements précis. Sa largeur de 14 mm permet de supporter des charges importantes tout en restant compact. Des joints ou des flasques assurent une protection contre les contaminants et garantissent un fonctionnement fiable. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il offre une vitesse limite élevée adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des joints ou des protections préservent les composants internes et assurent une durée de vie prolongée dans des conditions difficiles
  • La lubrification Solid Oil élimine le besoin de relubrification et réduit les intervalles de maintenance
  • La vitesse limite élevée de 13 000 tr/min permet une rotation rapide dans les applications de transmission de puissance
  • La conception à gorge profonde assure la stabilité et répond aux exigences de charge radiale et axiale.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines de précision nécessitant des roulements compacts avec une étanchéité efficace
  • Idéal pour les équipements fonctionnant dans des environnements humides ou corrosifs
  • Compatible avec les systèmes industriels nécessitant une capacité de rotation à grande vitesse
Ajouter à la liste

88,41 €/ Unitéhors TVA

106,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
7.8 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
13000 rpm
B
14 mm
D
35 mm
d
15 mm