Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62202-2RS1

  • ERIKS:23758637
  • Fabricant:7316570020908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints des deux côtés et d’une cage robuste en tôle. Sa conception permet des vitesses de rotation élevées et supporte à la fois les charges radiales et axiales. Le roulement est optimisé pour une faible friction, des vibrations minimales et une longue durée de vie grâce à son étanchéité intégrée. La lubrification à la graisse et la construction en acier pour roulements améliorent la fiabilité et réduisent les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Un joint des deux côtés retient le lubrifiant à l’intérieur et empêche les contaminants d’entrer pour prolonger la durée de vie
  • La construction en acier pour roulements augmente la durabilité et résiste à l'usure dans des conditions exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et assure des performances constantes
  • Prend en charge les charges radiales et axiales afin de permettre des options de montage polyvalentes
  • Faible friction et capacité à grande vitesse permettent l’utilisation dans des machines à rotation rapide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation élevée et peu d’entretien
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements susceptibles d’être contaminés
  • Compatible avec les ensembles de pompes où une étanchéité fiable est essentielle
Ajouter à la liste

19,16 €/ Unitéhors TVA

23,18 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
7.8 kN
Charge statique
3.75 kN
Limite de fatigue
0.16 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.057 kg
Poids
0.13 lb
da_min
19.2 mm
da_max
21.6 mm
B
14 mm
D
35 mm
d
15 mm
d1
21.7 mm
D2
30.35 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

15,06 €/ Unitéhors TVA

18,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026