Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62200-2RS1

  • ERIKS:23758634
  • Fabricant:7316570020892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée et d’une construction robuste. Le roulement supporte des charges radiales et axiales et fonctionne efficacement à des vitesses de rotation élevées. La faible friction et la conception optimisée réduisent les besoins de maintenance. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et d’éviter la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La cage en tôle assure un guidage optimal des billes pour des performances de rotation fiables
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse tout en réduisant la température de fonctionnement
  • Supporte des charges radiales et axiales et offre des options de montage polyvalentes
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et résistance à l’usure dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant des composants compacts et à faible niveau sonore
  • Utilisé avec des réducteurs exigeant une grande vitesse et une capacité de charge élevée
  • Compatible avec les convoyeurs fonctionnant dans des environnements exposés à la poussière et aux débris
Ajouter à la liste

14,41 €/ Unitéhors TVA

17,44 €TVA incluse

124 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Limite de fatigue
0.1 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.049 kg
Poids
0.11 lb
da_min
14.2 mm
da_max
16.9 mm
B
14 mm
D
30 mm
d
10 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

13,37 €/ Unitéhors TVA

16,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026