Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6220-2RS1/C3

  • ERIKS:23758628
  • Fabricant:7316577094728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté de joints d’étanchéité de contact intégrés et d’une cage robuste en tôle. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte efficacement les charges radiales et axiales. La conception du roulement améliore la rétention du lubrifiant et l’exclusion des contaminants. La réduction des frottements et le jeu interne optimisé le rendent adapté aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Les joints de contact retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La cage en tôle offre une stabilité structurelle sous des conditions dynamiques, améliorant ainsi la fiabilité
  • Le jeu interne C3 minimise les frottements et favorise un fonctionnement fluide à grande vitesse
  • La construction en acier pour roulements assure la durabilité sous de fortes charges et réduit le risque d’immobilisation
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et permet d’allonger les intervalles entre les interventions
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles niveaux de bruit et de vibrations
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les pompes industrielles supportant à la fois des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

309,77 €/ Unitéhors TVA

374,82 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6220
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
127 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
3.2 kg
Poids
7.05 lb
B
34 mm
D
180 mm
d
100 mm
Alternatives

237,25 €/ Unitéhors TVA

287,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026