Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6217-2Z/C3

  • ERIKS:23758602
  • Fabricant:7316576681677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement. Il présente une construction robuste permettant de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Les protections des deux côtés assurent une étanchéité intégrée, prolongeant la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. La lubrification à la graisse réduit les besoins de maintenance, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Un écran des deux côtés retient le lubrifiant et protège contre la pénétration de contaminants
  • Le jeu interne C3 permet un fonctionnement à des vitesses plus élevées et compense la dilatation thermique
  • La construction en acier pour roulements garantit des performances constantes sous des conditions de charge variables
  • La lubrification par graisse réduit la nécessité d’interventions de maintenance fréquentes
  • La conception de la cage en tôle assure l’espacement des billes pour un fonctionnement fiable à grande vitesse.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements exposés à la poussière ou aux particules
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs dans les applications en service continu
Ajouter à la liste

159,55 €/ Unitéhors TVA

193,06 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6217
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
1.83 kg
Poids
4.03 lb
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
Alternatives

122,37 €/ Unitéhors TVA

148,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026