Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6217-2RS1

  • ERIKS:23758598
  • Fabricant:7316577297488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d'une cage en tôle et de joints d'étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Conçu pour un fonctionnement à grande vitesse, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et pré-lubrifié avec de la graisse. Sa construction robuste permet un montage facile et un entretien réduit dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégré empêchent la pénétration de contaminants et retiennent le lubrifiant à l’intérieur pour une durée de vie prolongée
  • La cage en tôle offre une rigidité structurelle permettant une rotation à grande vitesse
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales, réduisant ainsi le besoin de plusieurs types de roulements
  • Prégraissé pour des besoins de maintenance réduits et une fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes dans des environnements exposés à la poussière ou à l'humidité
  • Compatible avec les réducteurs industriels fonctionnant sous des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

180,09 €/ Unitéhors TVA

217,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6217
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
64 kN
Limite de fatigue
2.5 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
1.83 kg
Poids
4.03 lb
da_min
96 mm
da_max
105.9 mm
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
d1
106.05 mm
D2
134.3 mm
Da_max
139 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatives

138,44 €/ Unitéhors TVA

167,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026