Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6216-2Z/C4

  • ERIKS:13529775
  • Fabricant:7316571757797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une cage en tôle d’acier, d’une construction en acier de roulement et de protections des deux côtés. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales. L’écran sans contact et la lubrification à la graisse contribuent à réduire la maintenance et à prolonger la durée de vie. Sa conception robuste permet un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le bouclier intégré retient le lubrifiant et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement.
  • La conception à faible friction favorise des vitesses de rotation élevées et réduit les pertes d'énergie
  • L’acier pour roulements assure la résistance et la durabilité dans des environnements industriels exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales pour un montage polyvalent et une flexibilité de la direction de charge
  • La lubrification par graisse et la conception blindée réduisent la fréquence de maintenance et les temps d'arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans des lignes automatisées de manutention des matériaux
  • Idéal pour les arbres de moteurs électriques nécessitant une rotation silencieuse et régulière
  • Compatible avec les pompes fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

85,34 €/ Unitéhors TVA

103,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6216
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
72.8 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
1.53 kg
Poids
3.37 lb
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm