Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6216-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002550
  • Fabricant:7316573328087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants. Il présente une largeur de 26 mm, un diamètre extérieur de 140 mm et un diamètre intérieur de 80 mm. Avec une capacité de charge de 72,8 kN et une vitesse limite de 3000 tr/min, il convient à diverses machines à usage général. L'intégration de joints ou de protections contribue à prolonger la durée de vie en réduisant la contamination.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections contribuent à réduire la pénétration de contaminants, ce qui augmente la fiabilité opérationnelle
  • La conception à gorge profonde supporte des charges radiales élevées, améliorant la durabilité des équipements
  • Une capacité de charge de 72,8 kN permet une utilisation dans des applications lourdes
  • La vitesse limite de 3000 tr/min répond aux exigences opérationnelles à vitesse modérée.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
  • Idéal pour les ventilateurs de ventilation dans les équipements CVC
  • Compatible avec les moteurs électriques en automatisation industrielle
Ajouter à la liste

98,94 €/ Unitéhors TVA

119,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6216
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
72.8 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
1.471 kg
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm