Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6215-2Z/C3GJN

  • ERIKS:13198133
  • Fabricant:7316571553955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés pour une durabilité accrue. Il est optimisé pour une faible friction et des vibrations minimales, permettant des vitesses de rotation élevées ainsi que le support de charges radiales et axiales. La configuration avec flasques retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Fabriqué en acier pour roulements, il est facile à installer et nécessite peu d’entretien.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes contre les contaminants et réduisent le risque de défaillance prématurée
  • Le jeu radial interne C3 permet la dilatation thermique et soutient les opérations à grande vitesse sans grippage
  • La construction en acier pour roulements augmente la durée de vie en fatigue et soutient les environnements industriels exigeants
  • Les besoins de maintenance sont réduits grâce à l’étanchéité intégrée et à la rétention de la lubrification par graisse
  • La configuration à une rangée supporte à la fois les charges radiales et axiales dans des conditions de fonctionnement variées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations des roulements
  • Idéal pour les pompes et les compresseurs à rotation rapide nécessitant peu d'entretien
  • Compatible avec les équipements de manutention supportant des exigences de charge combinées
Ajouter à la liste

71,35 €/ Unitéhors TVA

86,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6215