71,59 €/ Unitéhors TVA
86,62 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6215 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 68.9 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 1.2 kg |
Poids | 2.65 lb |
B | 25 mm |
D | 130 mm |
d | 75 mm |
83,52 €/ Unitéhors TVA
101,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026