233,85 €/ Unitéhors TVA
282,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 68.9 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse limite | 6700 rpm |
B | 25 mm |
D | 130 mm |
d | 75 mm |