Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6214-2Z/C4

  • ERIKS:13529758
  • Fabricant:7316571757827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde offre un faible frottement et une capacité à grande vitesse, adapté aux environnements industriels exigeants. Les protections des deux côtés protègent les composants internes des contaminants, réduisant ainsi le besoin de maintenance. Sa construction robuste en acier pour roulements et son jeu C4 assurent un fonctionnement fiable sous charges radiales et axiales. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • La construction à double blindage minimise la pénétration de contaminants pour une fiabilité opérationnelle accrue
  • Le jeu interne C4 garantit des performances stables en cas de dilatation thermique et de fortes charges
  • L’acier pour roulements résiste à l’usure et assure un fonctionnement constant en service continu
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et améliore la disponibilité
  • Optimisé pour des vitesses de référence et limites élevées afin de prendre en charge des applications dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et régulier
  • Idéal pour les réducteurs industriels soumis à des charges radiales et axiales combinées
  • Compatible avec les pompes fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

63,32 €/ Unitéhors TVA

76,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.14 kg
Poids
2.51 lb
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm