Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6214-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002541
  • Fabricant:7316573328070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 70 mm et un diamètre extérieur de 125 mm. Il offre une largeur de 24 mm et une capacité de charge dynamique de 63,7 kN. Le roulement est disponible avec des joints ou des flasques, permettant une vitesse limite allant jusqu’à 7000 tr/min. Conçu pour la précision et la fiabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections empêchent la pénétration de contaminants, ce qui améliore la fiabilité opérationnelle
  • Une capacité de charge dynamique de 63,7 kN assure le support pour les applications lourdes
  • Une vitesse limite de 7000 tr/min permet l’utilisation dans des machines à grande vitesse
  • La conception à gorge profonde permet une gestion efficace des charges radiales et axiales
  • Une largeur de 24 mm assure la stabilité et réduit les risques de désalignement pendant le fonctionnement.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec des exigences de charge élevées
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements nécessitant une protection contre la Kontamination
Ajouter à la liste

75,05 €/ Unitéhors TVA

90,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
1.095 kg
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm