Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6214-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758555
  • Fabricant:7316571553863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés, offrant une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions, l’unité nécessite un entretien minimal. La construction robuste en acier pour roulements et l’étanchéité par contact prolongent la durée de vie en empêchant la pénétration de contaminants et en maintenant le lubrifiant à l’intérieur.

Caractéristiques
  • Des joints intégrés des deux côtés aident à prévenir la contamination et les fuites de lubrifiant
  • Optimisé pour une faible friction afin de permettre des vitesses de rotation élevées dans des applications exigeantes
  • Le jeu interne C3 permet une expansion thermique efficace sous fortes charges
  • La cage en tôle offre une stabilité structurelle et un guidage précis des éléments roulants
  • Un acier de roulement robuste améliore la durabilité et la durée de vie opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et un entretien minimal
  • Idéal pour les réducteurs industriels supportant des charges radiales et axiales combinées
  • Compatible avec les pompes fonctionnant à grande vitesse dans des environnements exigeants
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6214