71,82 €/ Unitéhors TVA
86,90 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6214 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 1.1 kg |
Poids | 2.41 lb |
B | 24 mm |
D | 125 mm |
d | 70 mm |
84,13 €/ Unitéhors TVA
101,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026