71,82 €/ Unitéhors TVA
86,90 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6214 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 45 kN |
Limite de fatigue | 1.9 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 1.1 kg |
Poids | 2.41 lb |
da_min | 79 mm |
da_max | 87 mm |
B | 24 mm |
D | 125 mm |
d | 70 mm |
d1 | 87.05 mm |
D2 | 111 mm |
Da_max | 116 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
84,13 €/ Unitéhors TVA
101,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026