Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6213-2RS1/W64

  • ERIKS:13198106
  • Fabricant:7316571047041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Les roulements à billes à gorge profonde à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, présentent un faible frottement et sont optimisés pour un faible niveau sonore et de faibles vibrations, ce qui permet des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent moins d'entretien que de nombreux autres types de roulements. L'étanchéité intégrée peut prolonger considérablement la durée de vie du roulement, car elle maintient le lubrifiant à l'intérieur et empêche les contaminants d'entrer.

Caractéristiques
  • Les joints de contact des deux côtés protègent contre les contaminants et aident à retenir la lubrification, prolongeant ainsi la durée de vie.
  • La structure simple du roulement à billes à gorge profonde à une rangée garantit des performances fiables dans diverses applications.
  • Supporte efficacement les charges radiales et axiales dans les deux sens.
  • La géométrie interne optimisée et la lubrification à la graisse permettent des vitesses allant jusqu'à 3 600 tr/min avec une réduction du bruit et des vibrations.
  • Fabriqué en acier à roulement de haute qualité avec une cage en tôle, conçu pour offrir une fiabilité à long terme et un entretien minimal. 
Application et utilisation
  • Idéal pour les équipements rotatifs à vitesse moyenne nécessitant un fonctionnement fluide et silencieux.
  • Fonctionne bien sous des charges combinées et des températures de fonctionnement modérées.
  • Fiable dans des environnements exigeants grâce à l'étanchéité intégrale et à la construction robuste.
  • Convient aux ensembles de transmission et aux systèmes auxiliaires où la durabilité et un faible entretien sont essentiels.
Ajouter à la liste

164,32 €/ Unitéhors TVA

198,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6213
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
40.5 kN
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm