61,70 €/ Unitéhors TVA
74,66 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6213 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 58.5 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Limite de fatigue | 1.73 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 1.02 kg |
Poids | 2.24 lb |
da_min | 74 mm |
da_max | 83.2 mm |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
d1 | 83.3 mm |
D2 | 105.8 mm |
Da_max | 111 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
77,34 €/ Unitéhors TVA
93,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026