Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2Z/C4WT

  • ERIKS:12121391
  • Fabricant:7316572663363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde 6212 est conçu pour des performances fiables dans des environnements industriels exigeants. Il présente un diamètre intérieur de 60 mm, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm. Le roulement est disponible avec des joints ou des flasques et peut fonctionner à des vitesses limites allant jusqu'à 8000 tr/min. Sa capacité de charge dynamique de 55,3 kN répond à des exigences opérationnelles élevées.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
  • La lubrification au graphite permet un fonctionnement sans relubrification, réduisant ainsi les besoins de maintenance pour les utilisateurs
  • La capacité de charge dynamique de 55,3 kN prend en charge les applications à forte charge et améliore la fiabilité
  • Une vitesse limite allant jusqu’à 8000 tr/min permet l’utilisation dans des machines à rotation rapide, augmentant ainsi la flexibilité.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation rapide et efficace
  • Idéal pour les convoyeurs de l'industrie métallurgique exposés à des températures élevées
  • Compatible avec les lignes de transformation alimentaire et de boissons nécessitant des roulements à faible maintenance
Ajouter à la liste

46,53 €/ Unitéhors TVA

56,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.789 kg
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm