108,33 €/ Unitéhors TVA
131,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | HT |
Charge dynamique | 55.3 kN |
Charge statique | 36 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
B | 22 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |