Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2Z/C4GJN

  • ERIKS:12576698
  • Fabricant:7316571553795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés pour retenir le lubrifiant et empêcher la pénétration de contaminants. Fabriqué en acier pour roulements, il offre une faible friction et permet des vitesses de rotation élevées. Le jeu C4 et la cage robuste en tôle assurent des performances fiables sous charges radiales et axiales. Son étanchéité intégrée et sa géométrie optimisée prolongent la durée de vie tout en réduisant les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • La conception à bouclier intégré retient la graisse et exclut les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
  • La cage en tôle assure un guidage précis des billes pour une stabilité
  • fonctionnement fiable
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance et une excellente résistance à l'usure pour les applications exigeantes
  • Le jeu C4 permet un fonctionnement à grande vitesse avec une réduction du bruit et des vibrations
  • La géométrie à une rangée de gorge profonde permet un montage facile et une application polyvalente
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant une grande vitesse
  • roulements à faible maintenance
  • Utilisé avec des pompes industrielles exposées à la pénétration de poussière et d’humidité
  • Compatible avec les convoyeurs fonctionnant sous des charges radiales et axiales combinées
Ajouter à la liste

43,71 €/ Unitéhors TVA

52,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.78 kg
Poids
1.72 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm