Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2Z/C4

  • ERIKS:13529755
  • Fabricant:7316571396149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté de protections des deux côtés pour une protection accrue. Il supporte à la fois les charges radiales et axiales et maintient un faible coefficient de frottement à grande vitesse. Le blindage intégré retient le lubrifiant et bloque les contaminants pour une durée de vie prolongée. Fabriqué en acier pour roulements, ce modèle assure des performances fiables avec un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent la graisse et empêchent la contamination pour une durée de vie accrue
  • Optimisé pour une faible friction, permettant des vitesses de rotation élevées et une réduction des pertes d'énergie
  • Prend en charge à la fois les charges radiales et axiales, ce qui améliore la polyvalence d’application et la stabilité opérationnelle
  • La construction robuste en acier pour roulements assure la durabilité dans des environnements industriels exigeants
  • La conception nécessitant peu d’entretien réduit les temps d’arrêt et les besoins globaux de maintenance pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et une grande durabilité
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage dans la fabrication pour soutenir des cycles de charge continus
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs industriels nécessitant un fonctionnement à faible niveau sonore
Ajouter à la liste

38,06 €/ Unitéhors TVA

46,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.789 kg
Poids
1.74 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm