Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758516
  • Fabricant:7316571293981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 60 mm et un diamètre extérieur de 110 mm, offrant une capacité de charge élevée et une vitesse limite importante. Conçu avec des joints ou des flasques et des lubrifiants à base de graphite, il fonctionne efficacement dans des conditions exigeantes. Sa conception réduit les besoins de maintenance et garantit des performances constantes en environnement industriel. Sa largeur de 22 mm et sa capacité de charge dynamique de 55,3 kN permettent une utilisation fiable dans diverses applications.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections protègent les composants internes et réduisent la contamination pour une durée de vie plus longue
  • Les lubrifiants à base de graphite permettent un fonctionnement sans relubrification et réduisent les besoins de maintenance
  • La vitesse limite élevée de 8000 tr/min prend en charge les applications exigeantes nécessitant une rotation rapide
  • La capacité de charge dynamique robuste de 55,3 kN garantit un fonctionnement fiable sous fortes charges
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne dans l'automatisation industrielle
  • Idéal pour les environnements à haute température dans les équipements de traitement des métaux
  • Compatible avec les machines pour l’industrie agroalimentaire nécessitant une maintenance réduite
Ajouter à la liste

40,89 €/ Unitéhors TVA

49,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.79 kg
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm