Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002532
  • Fabricant:7316570737561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 60 mm et un diamètre extérieur de 110 mm. Il intègre des joints ou des flasques pour une protection renforcée. Le roulement est conçu pour des vitesses limites allant jusqu’à 6300 tr/min et une capacité de charge dynamique de 55,3 kN. Sa largeur de 22 mm assure des performances fiables dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections offrent une protection contre les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La capacité de charge dynamique élevée de 55,3 kN répond à des exigences opérationnelles élevées
  • Une vitesse limite de 6300 tr/min permet une utilisation dans des environnements à grande vitesse
  • Une largeur de 22 mm offre une stabilité dans les installations à forte charge avec un ajustement précis
  • La conception à gorge profonde permet de supporter efficacement les charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans des moteurs électriques à vitesses de rotation moyennes à élevées
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant un support de palier robuste et fiable
  • Utilisé avec des réducteurs industriels fonctionnant sous des conditions de charge variables
Ajouter à la liste

74,41 €/ Unitéhors TVA

90,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
HT
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.789 kg
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm