Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2RS1/C3

  • ERIKS:23758511
  • Fabricant:7316576679438
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés pour une meilleure rétention du lubrifiant et une protection contre les contaminants. Sa configuration à une rangée permet d’absorber des charges radiales et axiales dans les deux sens. La cage robuste en tôle et la construction en acier pour roulements permettent des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et peu de vibrations. Conçu pour un montage simplifié et un entretien minimal, il constitue une solution fiable pour les applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent la graisse et bloquent les contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La cage en tôle et la construction en acier pour roulements assurent la durabilité à des vitesses de rotation élevées
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une plus grande polyvalence d’application
  • La conception à faible friction réduit le bruit de fonctionnement et les vibrations pour des performances d’équipement plus fluides
  • Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique et le fonctionnement à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les pompes industrielles fonctionnant dans des environnements contaminés
  • Compatible avec les systèmes de convoyage soumis à des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

43,18 €/ Unitéhors TVA

52,25 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
0.787 kg
Poids
1.74 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
Alternatives

53,45 €/ Unitéhors TVA

64,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026