Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6211-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002521
  • Fabricant:7316570747652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 55 mm et un diamètre extérieur de 100 mm. L’unité supporte une charge dynamique de 46,2 kN et une vitesse limite de 9000 tr/min. Des joints ou des flasques protègent les composants internes et la largeur de 21 mm répond à différentes exigences de charge et de vitesse. La conception assure la compatibilité avec les applications nécessitant une rotation fiable et une protection contre les contaminants.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans offrent une protection renforcée contre la pénétration de contaminants et de débris
  • La capacité de charge dynamique de 46,2 kN permet une utilisation dans des ensembles rotatifs fortement sollicités
  • La vitesse limite de 9000 tr/min permet un fonctionnement à grande vitesse sans compromettre la stabilité.
  • Une largeur de 21 mm permet l'installation dans des ensembles de machines à espace restreint
  • La conception à gorge profonde garantit une répartition uniforme des charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de moteurs électriques industriels nécessitant un support rotatif robuste
  • Idéal pour les convoyeurs dans des environnements de production à grande vitesse de fonctionnement
  • Compatible avec les pompes fonctionnant sous des charges continues ou variables
Ajouter à la liste

59,91 €/ Unitéhors TVA

72,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
HT
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.618 kg
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm