Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6211-2RS1/W64

  • ERIKS:13198064
  • Fabricant:7316570297010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage de 55 mm et un diamètre extérieur de 100 mm. Il est conçu pour des applications à forte charge avec une capacité de charge dynamique de base de 46,2 kN. Le roulement est équipé de joints ou de flasques pour une protection accrue. Convient aux environnements nécessitant des vitesses limites et de référence élevées.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans offrent une protection accrue contre la contamination, ce qui prolonge la durée de vie des roulements
  • La capacité de charge dynamique élevée de 46,2 kN répond à des exigences opérationnelles élevées
  • Une largeur de roulement de 21 mm assure la stabilité pour des applications rotatives précises
  • Une vitesse limite de 4300 tr/min permet un fonctionnement dans des environnements à grande vitesse, réduisant ainsi les temps d'arrêt.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant un alignement précis des roulements
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les usines de fabrication automatisées
  • Compatible avec les pompes fonctionnant en conditions de haute vitesse continue
Ajouter à la liste

167,96 €/ Unitéhors TVA

203,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm