Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6211-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002518
  • Fabricant:7316572244470
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 55 mm et un diamètre extérieur de 100 mm, avec une largeur de 21 mm. Il est disponible avec des joints ou des flasques et appartient à la série 6211. Le roulement a une capacité de charge dynamique de 46,2 kN et une vitesse limite de 9000 tr/min. Sa conception à gorge profonde convient au support des charges radiales et des charges axiales limitées.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections offrent une protection renforcée contre la pénétration de contaminants et les fuites de lubrifiant
  • La vitesse limite de 9000 tr/min permet un fonctionnement à grande vitesse dans des applications exigeantes
  • La capacité de charge dynamique de 46,2 kN permet des performances fiables sous des charges importantes
  • La largeur de 21 mm et la conception à gorge profonde assurent une répartition stable de la charge et une rotation fluide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un guidage précis de l’arbre et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant des performances constantes à grande vitesse
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs supportant des charges radiales moyennes à élevées
Ajouter à la liste

36,29 €/ Unitéhors TVA

43,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.619 kg
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm