SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6211-2RS1/C3GJN
ERIKS:12121390
Fabricant:7316571539041
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés et est conçu pour des vitesses de rotation élevées, supportant à la fois des charges radiales et axiales. Sa construction robuste et sa géométrie optimisée réduisent les frottements et les vibrations, ce qui contribue à prolonger la durée de vie. Le système d’étanchéité du roulement permet de retenir le lubrifiant et d’empêcher la pénétration de contaminants, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle. Les besoins en maintenance sont réduits grâce à sa conception simple et polyvalente.
Caractéristiques
Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de fonctionnement prolongée
La construction en acier pour roulements offre une grande capacité de charge et des performances constantes dans des conditions d’utilisation exigeantes
La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour une efficacité accrue des équipements
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant des options de montage polyvalentes
La lubrification par graisse réduit la fréquence de maintenance et assure un fonctionnement fluide
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une rotation à grande vitesse
Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
Compatible avec les pompes nécessitant une étanchéité fiable et un entretien minimal