34,72 €/ Unitéhors TVA
42,01 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 46.2 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 0.616 kg |
Poids | 1.36 lb |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
39,58 €/ Unitéhors TVA
47,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026