Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6211-2RS1

  • ERIKS:23758493
  • Fabricant:7316570196771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints des deux côtés. Fabriqué en acier pour roulements, il est optimisé pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, contribuant ainsi à une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • Le joint des deux côtés empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • Optimisé pour une faible friction permettant des vitesses de rotation élevées afin de répondre à des opérations exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour répondre à des exigences d’application variées
  • La construction en acier pour roulements assure une grande résistance et des performances fiables sous charge
  • La lubrification intégrée à la graisse réduit la maintenance et assure un fonctionnement régulier
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une réduction des vibrations et une grande robustesse
  • Compatible avec les machines agricoles utilisées dans des environnements poussiéreux
Ajouter à la liste

34,72 €/ Unitéhors TVA

42,01 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6211
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
29 kN
Limite de fatigue
1.25 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
0.616 kg
Poids
1.36 lb
da_min
64 mm
da_max
69 mm
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm
d1
69.06 mm
D2
89.4 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

39,58 €/ Unitéhors TVA

47,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026