Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6210-2Z/C4

  • ERIKS:13529752
  • Fabricant:7316571542430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse. Il est équipé de protections des deux côtés pour retenir le lubrifiant et empêcher la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est fabriqué en acier pour roulements avec une cage en tôle. Sa conception robuste et polyvalente convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • prolongation de la durée de vie des roulements
  • L’étanchéité sans contact réduit les frottements et permet des vitesses de rotation élevées pour les opérations critiques
  • Le jeu radial interne C4 tolère la dilatation thermique
  • amélioration de la fiabilité en cas de températures variables
  • La cage en tôle assure l'intégrité structurelle
  • réduire les distorsions lors du fonctionnement à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse
  • fonctionnement à faible bruit
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les installations de fabrication
  • Compatible avec les machines agricoles fonctionnant dans des environnements poussiéreux
Ajouter à la liste

25,93 €/ Unitéhors TVA

31,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.479 kg
Poids
1.06 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm