Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6210-2Z/C3

  • ERIKS:23758476
  • Fabricant:7316576681257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées assurant une étanchéité efficace et une protection contre les contaminants. Conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. La construction robuste du produit et ses faibles besoins d'entretien conviennent aux applications industrielles exigeantes. L'étanchéité intégrée contribue à prolonger la durée de vie du roulement en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant les pertes d'énergie en fonctionnement.
  • Convient aux charges radiales et axiales et permet des configurations d’arbres polyvalentes
  • La construction en acier pour roulements garantit la durabilité dans des conditions d'utilisation industrielle continue
  • Le jeu interne C3 convient aux applications impliquant une dilatation thermique ou un désalignement d’arbre
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les convoyeurs et les ventilateurs industriels dans des environnements exigeants
  • Compatible avec les pompes et les réducteurs pour équipements mécaniques généraux
Ajouter à la liste

25,99 €/ Unitéhors TVA

31,45 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.467 kg
Poids
1.03 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm
Alternatives

29,68 €/ Unitéhors TVA

35,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026