Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6210-2RS1/W64

  • ERIKS:13198044
  • Fabricant:7316570969771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est conçu pour supporter des charges radiales et axiales. Sa construction optimisée assure une faible friction et une réduction des vibrations en fonctionnement. Des vitesses de rotation élevées et une étanchéité fiable le rendent adapté aux environnements industriels exigeants. La construction robuste en acier pour roulements garantit durabilité et performance constante.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un fonctionnement stable et une répartition efficace de la charge
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés réduisent la perte de lubrifiant et la pénétration de contaminants
  • La lubrification Solid Oil réduit les besoins de relubrification et diminue les exigences de maintenance
  • La géométrie à gorge profonde permet de supporter des charges combinées dans les deux directions
  • La vitesse limite élevée de 3300 tr/min permet une utilisation dans des machines à rotation rapide
Application et utilisation
  • Idéal pour les applications de moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et efficace
  • Utilisé avec des pompes industrielles en conditions de fonctionnement continu
  • Compatible avec les équipements de manutention dans les usines de fabrication
Ajouter à la liste

151,17 €/ Unitéhors TVA

182,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse limite
3300 rpm
Poids
0.463 kg
Poids
1.02 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm