29,94 €/ Unitéhors TVA
36,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6210 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 37.1 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 0.463 kg |
Poids | 1.02 lb |
B | 20 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |