Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6210-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758470
  • Fabricant:7316571553153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception étanche à une rangée qui supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens. La cage robuste en tôle et la construction en acier pour roulements permettent des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et de faibles vibrations. L’étanchéité de contact intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination, ce qui réduit les besoins de maintenance. La conception polyvalente du roulement facilite le montage et prolonge la durée de vie opérationnelle.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie opérationnelle
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse avec une réduction des pertes d'énergie
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales pour répondre à diverses exigences mécaniques
  • La cage en tôle assure une stabilité structurelle pour des performances fiables dans des environnements exigeants
  • La lubrification à la graisse réduit les intervalles de maintenance et assure des conditions de fonctionnement constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les moteurs électriques dans l'automatisation industrielle et les équipements de précision
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs fonctionnant dans des environnements exposés à la poussière
Ajouter à la liste

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.459 kg
Poids
1.01 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm