Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6210-2RS1/C3

  • ERIKS:23758469
  • Fabricant:7316576681233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés pour une durée de vie prolongée et une rétention efficace du lubrifiant. Sa conception à une seule rangée convient à la prise en charge des charges radiales et axiales. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et utilise une cage en tôle pour des performances robustes. Grâce à une faible friction et des caractéristiques de vibration optimisées, il supporte des vitesses de rotation élevées. La configuration étanche nécessite moins d'entretien et est facile à installer.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination pour une durée de vie prolongée des roulements
  • Une construction robuste en acier pour roulements garantit la durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La conception de la cage en tôle assure un guidage stable des éléments roulants afin de réduire l'usure
  • Les caractéristiques de faible friction permettent des vitesses de rotation élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens afin de simplifier les exigences d’application
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement constant dans des environnements industriels
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal et de longs intervalles de maintenance
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à la poussière et à des conditions difficiles
Ajouter à la liste

29,39 €/ Unitéhors TVA

35,56 €TVA incluse

346 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.459 kg
Poids
1.01 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm
Alternatives

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026