Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6210-2RS1/C2GJN

  • ERIKS:24002512
  • Fabricant:7316571553146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec des joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Il est conçu pour des vitesses de rotation élevées et supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. La faible friction et les caractéristiques acoustiques optimisées assurent des performances fiables et un entretien minimal. La construction du roulement prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour prolonger la durée de vie des roulements.
  • Une conception optimisée permet des vitesses de rotation élevées, réduisant les temps d'arrêt lors d'opérations exigeantes
  • Un fonctionnement à faible friction minimise les pertes d'énergie et améliore l'efficacité opérationnelle
  • Accepte des charges radiales et axiales pour répondre à des exigences d’application polyvalentes
  • La cage en tôle robuste résiste aux contraintes mécaniques pour des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les équipements de convoyage nécessitant une rotation à grande vitesse
  • Compatible avec les machines agricoles fonctionnant dans des environnements contaminés
Ajouter à la liste

32,65 €/ Unitéhors TVA

39,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.463 kg
Poids
1.02 lb
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm