Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6210-2RS1

  • ERIKS:23758468
  • Fabricant:7316577314277
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde 6210-2RS1 présente une conception à une rangée avec des joints intégrés. Il est optimisé pour une faible friction, de faibles vibrations et des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer des performances robustes. Les joints d’étanchéité de contact intégrés permettent de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, ce qui contribue à une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés protègent l’intérieur du roulement et permettent des intervalles de maintenance plus longs
  • La géométrie optimisée des rainures profondes supporte de manière fiable les charges radiales et axiales combinées
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour les systèmes mécaniques exigeants
  • La construction de cages en tôle assure la stabilité des composants lors du fonctionnement à grande vitesse
  • La lubrification par graisse minimise la maintenance et réduit le risque de pénétration de contaminants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse
  • fonctionnement à faible bruit
  • Idéal pour les pompes dans les installations de traitement exposées à la poussière ou à l’humidité
  • Compatible avec les systèmes de convoyage prenant en charge les charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

29,39 €/ Unitéhors TVA

35,56 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Limite de fatigue
0.98 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.459 kg
Poids
1.01 lb
da_min
57 mm
da_max
62.4 mm
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm
d1
62.51 mm
D2
81.61 mm
Da_max
83 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

40,96 €/ Unitéhors TVA

49,56 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026