Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2Z/C4

  • ERIKS:23225255
  • Fabricant:7316571451572
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des protections intégrées adaptées aux opérations à grande vitesse. Conçu pour une faible friction et de faibles vibrations, il supporte à la fois les charges radiales et axiales. La construction robuste en acier pour roulements assure une durabilité dans des environnements industriels exigeants. Les protections intégrées prolongent la durée de vie en retenant la graisse et en excluant les contaminants.

Caractéristiques
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte les charges radiales et axiales pour une installation flexible
  • Les écrans intégrés retiennent la lubrification et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie plus longue des roulements
  • Optimisé pour une faible friction et des vibrations réduites, permettant des vitesses de fonctionnement élevées et un mouvement fluide
  • La construction en acier de roulement offre une robustesse adaptée à une utilisation exigeante et continue
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et assure des performances opérationnelles constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances de rotation fiables
  • Idéal pour les systèmes de convoyage dans les installations de fabrication
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements industriels difficiles
Ajouter à la liste

21,92 €/ Unitéhors TVA

26,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6209
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.41 kg
Poids
0.9 lb