21,97 €/ Unitéhors TVA
26,58 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6209 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 21.6 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Limite de fatigue | 0.92 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.42 kg |
Poids | 0.93 lb |
da_min | 52 mm |
da_max | 57.5 mm |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |
d1 | 57.6 mm |
D2 | 75.19 mm |
Da_max | 78 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
25,07 €/ Unitéhors TVA
30,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026